LOCTITE ANTI SEIZE PMUC GOEDKEUR LB 8013 POT 453 GR
Montagepasta Anti-Seize LB 8013
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:LB 8013
Rubix:07013002
Fabrikant:504588
EAN:0079340376212

Documenten
Productdetails : LOCTITE ANTI SEIZE PMUC GOEDKEUR LB 8013 POT 453 GR
LOCTITE LB 8013 is een donkergrijs, metaalvrij Anti-seize product met grafiet en calciumoxide in een pot met kwastdop. Het product heeft een zeer zuivere samenstelling met een uitstekende chemische bestendigheid en is ideaal voor gebruik in de nucleaire industrie en op roestvrij staal. Met PMUC-goedkeuring en bestand tegen hoge temperaturen tot 1.315 °C.
Sterke punten
• metaalvrij
• zeer zuivere samenstelling met uitstekende chemische bestendigheid
• voor roestvrij staal
• ideaal voor gebruik in de nucleaire industrie
• PMUC-goedkeuring
• bestand tegen temperaturen tot +1.315 °C
Toepassingen
Donkergrijs, metaalvrij Anti-seize product met grafiet en calciumoxide in een pot met kwastdop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 108,204x108,204x123,190 mm |
| Inhoud | 453 ml |
| Gewicht | 453 g |
| Minimale temperatuur | -29 °C |
| Maximumtemperatuur | 1315 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,12 excl. BTW
/ stuk
€ 164,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen