Referenties
Rocol:CHAINGUARD 280 20L
Rubix:07040445
Fabrikant:22236
EAN:5024747222360

Documenten
Productdetails : ROCOL 22236 CHAINGUARD 280 20L
Multifunctioneel kettingsmeermiddel dat geschikt is voor automatische smeersystemen.
Hoogwaardig EP multifunctioneel kettingsmeermiddel voor alle typen aandrijf- en transportkettingen bij hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | 20 l |
| Gewicht | 19400 g |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 280 °C |
| Viscositeit | 218,25 mPa s |
| Vlampunt | >300 °c (coc, astm d93) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.850,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.239,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen