Referenties
Klüber Lubrication:0042820037
Rubix:07402204
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH HB 74-401 - BLIK 1 KG
Klübersynth HB 74-401 is een smeervet met een kwalitatief hoogwaardige, synthetische basisolie en een polyurea verdikkingsmiddel. Deze combinatie waarborgt een langdurige smering bij een breed temperatuurbereik. De hoge basisolieviscositeit en de speciale additieven dragen bij aan de goede slijtagebescherming onder hoge belasting.
Sterke punten
• Verlengde levensduur van de onderdelen, dankzij een goede slijtage- en corrosiebescherming
• Kostenbesparing als gevolg van de langere nasmeerintervallen, zelfs bij hoge temperaturen, die worden bereikt dankzij de technologie van synthetische vetten
• Breed gebruikstemperatuurbereik maakt een minder uitgebreide smeermiddelvoorraad mogelijk
• Kostenbesparing als gevolg van de langere nasmeerintervallen, zelfs bij hoge temperaturen, die worden bereikt dankzij de technologie van synthetische vetten
• Breed gebruikstemperatuurbereik maakt een minder uitgebreide smeermiddelvoorraad mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,19 excl. BTW
/ stuk
€ 242,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
