Referenties
Klüber Lubrication:0670850335
Rubix:07402916

Productdetails : KLUBER PRIMIUM FLUID SPECIAL - VAT 200 LTR
De textielindustrie heeft behoefte aan kettingoliën die een steeds hogere thermische stabiliteit bieden en langere nasmeerintervallen. Met deze behoeften in het achterhoofd ontwikkelden wij PRIMIUM FLUID SPECIAL, een synthetische hoge temperatuurkettingolie. PRIMIUM FLUID SPECIAL is een synthetische, slijtagebeschermende kettingolie met een gemiddelde viscositeit die een hechtende laag smeer vormt. Het is gebaseerd op esterolie en synthetische koolwaterstoffen. PRIMIUM FLUID SPECIAL is ontwikkeld om te zorgen voor een betrouwbare bevochtiging van de metalen contactoppervlakken en het beschermen van de ketting tegen slijtage en voortijdige uitval. Dankzij het geringe verdampingsverlies en de goede slijtagebeschermende werking, waarborgt PRIMIUM FLUID SPECIAL langere nasmeerintervallen en daardoor lagere operationele kosten.
Sterke punten
• Voor gebruikstemperaturen tot ca. 250 °C
• Goede slijtagebescherming
• Gering verdampingsverlies bij hoge temperaturen
• Goede slijtagebescherming
• Gering verdampingsverlies bij hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.870,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31.303,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen