KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/1600 - BLIK 1 KG

Smeervet Klübersynth UH1 14-1600

Zie technische informatie

Referenties

Klüber Lubrication:0960380037
Rubix:07402398
KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/1600 - BLIK 1 KG

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/1600 - BLIK 1 KG


Klübersynth UH1 14-1600 is een hoogwaardig, synthetisch smeervet. Het heeft een NSF H1-registratie en voldoet aan de FDA 21 CFR § 178.3570-norm. Klübersynth UH1 14-1600, een smeermiddel met een NSF H1-registratie, levert een bijdrage aan de bevordering van de voedselveiligheid. Het gebruik van dit smeermiddel moet niet afzonderlijk worden beschouwd, maar in overeenstemming met andere passende maatregelen die volgens de wet moeten worden genomen door een levensmiddelen producerend bedrijf, opdat voedsel op een veilige manier wordt vervaardigd. De zachte consistentie, de goede bescherming tegen slijtage en schuren (met een score van 11 op de FZG-test) zorgen voor een goede verspreiding van het smeermiddel en minder slijtage aan de tandwielen.

Sterke punten

• Verbeterde verpompbaarheid dankzij de zachte consistentie
• Verbeterde levensduur van onderdelen dankzij het speciale verdikkingsmiddel met een goede hechting en een goede roestbescherming
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht1000 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-45 °C
Maximumtemperatuur120 °C
€ 280,90 excl. BTW
/ stuk
€ 339,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen