Referenties
Klüber Lubrication:0350020335
Rubix:07400022

Productdetails : KLUBER AIRPRESS 68 - VAT 200 LTR
AIRPRESS-oliën zijn multifunctionele vloeistoffen op basis van minerale olie en esterolie. Zij hebben een goede smerende werking en bieden een goede bescherming tegen corrosie. AIRPRESS-oliën werken schuimreducerend en versnellen de afgifte van lucht. Ze voeren tot 5% van het gecondenseerde water af zonder corrosie te veroorzaken en zij voorkomen bevriezing.
Sterke punten
• Multifunctionele oliën met een goede smeercapaciteit en corrosiebescherming
• Vermindert de schuimvorming
• Goed luchtafscheidend vermogen
• Relatief hoog waterabsorptievermogen
• Voorkomt bevriezing
• Gemakkelijke toepassing
• Vermindert de schuimvorming
• Goed luchtafscheidend vermogen
• Relatief hoog waterabsorptievermogen
• Voorkomt bevriezing
• Gemakkelijke toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.165,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8.670,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen