Referenties
Klüber Lubrication:0960640766
Rubix:07402366

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1- 6/680 - CAN 20 LTR
Klübersynth UH1 6 is een hoogwaardige, synthetische tandwielolie op basis van polyglycol die voldoet aan de groeiende eisen en de steeds verder toenemende vermogensdichtheid van moderne versnellingen. Klübersynth UH1 6 bevat de KlüberComp Lube-technologie, dat wil zeggen dat het is gebaseerd op buitengewoon hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde additieven, die zorgen voor een optimaal resultaat van de smering van alle tandwielonderdelen. Klübersynth UH1 6-oliën hebben een NSF H1-registratie en voldoen dus aan de FDA 21 CFR § 178.3570-norm. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth UH1 6-oliën kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren. Klübersynth UH1 6 is ISO 21469 gecertificeerd en bevordert dus de naleving van de hygiënische voorschriften voor uw productieprocessen. Klübersynth UH1 6 overtreft duidelijk de CLP-eisen uit hoofde van DIN 51517-3. U kunt voor de desbetreffende tandwielen overschakelen op Klübersynth UH1 6 zonder voorafgaand overleg met de fabrikant van de tandwielen, mits de algemene toepassingsvoorschriften in acht worden genomen. Klübersynth UH1 6 biedt een hoge mate van bescherming tegen schuren. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties, of ingeval de inloopprocedure niet is uitgevoerd. De uitstekende slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers zorgt ervoor dat de berekende levensduur van de gesmeerde onderdelen wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. De goede bestendigheid van de olie tegen ‘micropitting’ van GFT ≥ 10 op grond van FVA 54/7, biedt voldoende bescherming aan tandwielen die blootstaan aan een hoge belasting en die normaal gesproken gevoelig zouden zijn voor dit soort schade. Klübersynth UH1 6 biedt een veel langere levensduur dan minerale oliën, dankzij de uitstekende bescherming tegen veroudering en oxidatie van de geselecteerde grondstoffen; onderhoudstermijnen kunnen dus worden verlengd en onderhoudskosten gereduceerd. Bij bepaalde toepassingen is zelfs levenslange smering mogelijk. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Freudenberg-dichtingen die zijn gemaakt van 72 NBR 902, 75 FKM 585, 75 FKM 260466 en 75 FKM 170055, zijn bestand tegen Klübersynth UH1 6. Lekkage en olieverontreiniging worden voorkomen. Het uitstekende viscositeit-temperatuurgedrag ondersteunt de vorming van een adequate laag smeer bij een breed gebruikstemperatuurbereik, zelfs bij verhoogde en hoge temperaturen. Daardoor is een enkele viscositeitsgraad geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen in vele toepassingen. Het door de zorgvuldig geselecteerde basisoliën op basis van polyglycol geoptimaliseerde wrijvingsgedrag, vermindert stroomuitval en verbetert de efficiëntie van de versnellingen, vooral bij wormwielen. Dankzij de geoptimaliseerde additieven, worden de slijtagewaarden verlaagd en wordt een zeer lage slijtage-intensiteit bereikt op grond van DIN 3996 (berekening van de belastingscapaciteit van wormwielen).
Sterke punten
• Beschikt over een NSF H1-registratie en is ISO 21469 gecertificeerd
• Hoge bescherming tegen schuren
• Goede slijtagebescherming van tandwielen en rollagers
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Geoptimaliseerd voor de smering van wormwielen
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
• Hoge bescherming tegen schuren
• Goede slijtagebescherming van tandwielen en rollagers
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Geoptimaliseerd voor de smering van wormwielen
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.408,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.703,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen