Referenties
Klüber Lubrication:0040740177
Rubix:07400436
Productdetails : KLUBER ISOFLEX PDL 300 A - BLIK 25 KG
ISOFLEX PDL 300 A is een synthetisch, hoogwaardig vet voor lage temperaturen. Het bestaat uit esterolie en lithiumzeep. Vanwege zijn uitgebalanceerde textuur en consistentie, zorgt dit speciale vet zorgt uniform lage start- en bedrijfskoppels.
Sterke punten
• Voor lage temperaturen
• Uniforme laag start- en bedrijfskoppel
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
• Uniforme laag start- en bedrijfskoppel
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -70 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.789,80 excl. BTW
/ stuk
€ 16.685,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
