Referenties
Klüber Lubrication:0500330335
Rubix:07400732

Productdetails : KLUBER SUMMIT PGI 100 - VAT 208 LTR
Klüber Summit PGI smeermiddelen zijn gebaseerd op polyalkyleenglycolen en speciale toevoegingsmiddelen. In hogedruk zuigercompressoren voor aardgas of koolwaterstof procesgas, zijn minerale oliën gemakkelijk geabsorbeerd in en verdund door de gasstroom. Klüber Summit PGI compressor smeermiddelen zijn daarentegen zeer bestand tegen dergelijke effecten.
Sterke punten
• Voor de smering van propaan- en koelcompressoren met propaan als het koelmiddel
• In vergelijking met minerale oliën, zeer bestand tegen verdunning door en absorptie in koolwaterstof gasstroom
• In vergelijking met minerale oliën, zeer bestand tegen verdunning door en absorptie in koolwaterstof gasstroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -36 °C |
| Maximumtemperatuur | 230 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.041,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15.780,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen