Referenties
Klüber Lubrication:0900040774
Rubix:07400088

Productdetails : KLUBER BARRIERTA I S FLUID - CAN 10 LTR
BARRIERTA is Europa's oudste kwalitatief hoogwaardige merk van hoge temperatuur smeermiddelen gebaseerd op geperfluoreerd polyetherolie (PFPE). De naam van BARRIERTA wordt algemeen beschouwd als synoniem met lange termijn stabiliteit en thermische weerstand. BARRIERTA producten behoren tot de op dit moment meest gebruikte PFPE smeermiddelen. BARRIERTA-vloeistoffen zijn gebaseerd op ver geraffineerde PFPE-oliën. Dankzij hun uitstekende thermische stabiliteit en beschikbaarheid in vier verschillende viscositeitsniveaus, zijn BARRIERTA-vloeistoffen voor vele jaren in een grote verscheidenheid van toepassingen succesvol gebleken. BARRIERTA I SFLUID is NSF H1 geregistreerd en voldoet daarom aan FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van BARRIERTA I SFLUID kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Verlengde levensduur mogelijk dankzij de uitstekende thermische stabiliteit en lage verdampingssnelheden
• Breed toepassingsgebied als gevolg van beschikbaarheid in vier viscositeitsniveaus en compatibiliteit met een breed scala van kunststoffen en elastomeermaterialen
• Breed toepassingsgebied als gevolg van beschikbaarheid in vier viscositeitsniveaus en compatibiliteit met een breed scala van kunststoffen en elastomeermaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35.113,92 excl. BTW
/ stuk
€ 42.487,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen