KLUBER KLUBERLECTRIC BE 44-152 - BLIK 1 KG
Smeervet Klüberlectric BE 44-152
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:910530037
Rubix:07401320
Fabrikant:0910530037
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERLECTRIC BE 44-152 - BLIK 1 KG
Klüberlectric BE 44-152 is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van een synthetische koolwaterstofolie, lithiumzeep en donkere vaste smeermiddelen. Wegens zijn speciale samenstelling, wordt de statische elektriciteit in de rollagers geleid door het vet, dat lokale ontlading van spanning verhindert, die de lagerloopvlakken en de rolelementen ernstig zou kunnen beschadigen.
Sterke punten
• Langere levensduur als gevolg van langdurige en levenslange smering van rollagers, die te maken hebben met statische elektriciteit, en door een uitstekende bescherming tegen slijtage op basis van speciale additieven en vaste smeermiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,90 excl. BTW
/ stuk
€ 719,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
