Referenties
Klüber Lubrication:PARALIQ P 12
Rubix:07402804
Fabrikant:0610050766

Productdetails : KLUBER PARALIQ P 12 - CAN 20 LTR
PARALIQ P 12 en P 40 zijn gebaseerd op speciale, medisch zuivere oliën die reuk- en smaakloos zijn overeenkomstig de Europese Farmacopee (medische witte olie). PARALIQ P 12 en P 40 hebben een NSF H1-registratie en zijn daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van PARALIQ P 12 en P 40 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren. PARALIQ P 12 en PARALIQ P 40 zijn ook geregistreerd als NSF 3H. Omdat zij voldoen aan de FDA CFR 21 § 178.3910 (a)-norm, kunnen de producten worden gebruikt als smeermiddel voor oppervlakken bij de productie van artikelen van metaal, zoals verpakkingen van levensmiddelen.
Sterke punten
• Op basis van medisch zuivere oliën
• NSF H1 en NSF 3H-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• NSF ISO 21469 gecertificeerd - bevordert de naleving van de hygiënische eisen inzake uw productieprocessen
• NSF H1 en NSF 3H-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• NSF ISO 21469 gecertificeerd - bevordert de naleving van de hygiënische eisen inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Gewicht | 17200 g |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Viscositeit | 18,06 mPa s |
| Vlampunt | >180 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 947,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.146,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen