KLUBER KLUBERFOOD NH1 94-6000 - BLIK 1 KG
Küberfood NH1 94-6000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:961150037
Rubix:07401236
Fabrikant:0961150037
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 94-6000 - BLIK 1 KG
Klüberfood NH1 94-6000 is een vloeibaar smeervet op basis van zeer verfijnd, synthetisch koolwaterstof en een speciaal calcium-complex zeepverdikkingsmiddel.
Klüberfood NH1 94-6000 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 94-6000 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Door de speciale samenstelling biedt Klüberfood NH1 94-6000 een ongebruikelijke combinatie prestatiekenmerken. Het speciale verdikkingsmiddel biedt een zeer goede bescherming tegen slijtage, zelfs bij de zeer zachte consistentie van NLGI 000. Tegelijkertijd biedt Klüberfood NH1 94-6000 uitstekende bescherming tegen corrosie, in combinatie met een goede waterweerstand. Deze combinatie van speciale synthetische basismaterialen maakt het mogelijk om ook bij lage temperaturen het wrijfpunt optimaal te smeren.
Klüberfood NH1 94-6000 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 94-6000 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Door de speciale samenstelling biedt Klüberfood NH1 94-6000 een ongebruikelijke combinatie prestatiekenmerken. Het speciale verdikkingsmiddel biedt een zeer goede bescherming tegen slijtage, zelfs bij de zeer zachte consistentie van NLGI 000. Tegelijkertijd biedt Klüberfood NH1 94-6000 uitstekende bescherming tegen corrosie, in combinatie met een goede waterweerstand. Deze combinatie van speciale synthetische basismaterialen maakt het mogelijk om ook bij lage temperaturen het wrijfpunt optimaal te smeren.
Sterke punten
- Optimised lubricant supply to the friction point due to very soft consistency and good pumpability in central lubrication systems
- Reduced wear and extended maintenance intervals due to good load-carrying capacity and good corrosion protection
- Good low-temperature characteristics enable use in refrigerated environments
- NSF-H1 registration for increased process reliability
- ISO 21469 certified - supports the compliance with the hygienic requirements in your production plant.
- Reduced wear and extended maintenance intervals due to good load-carrying capacity and good corrosion protection
- Good low-temperature characteristics enable use in refrigerated environments
- NSF-H1 registration for increased process reliability
- ISO 21469 certified - supports the compliance with the hygienic requirements in your production plant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,06 excl. BTW
/ stuk
€ 233,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen