Referenties
Klüber Lubrication:960230591
Rubix:07402908
Fabrikant:0960230591
Productdetails : KLUBER POLYLUB WH 2 - KOKER 400 GR
POLYLUB WH 2 is een multifunctioneel smeervet op basis van minerale olie en een lithiumzeep verdikkingsmiddel. Het vet heeft een goed hechtend vermogen, uitstekende lage temperatuureigenschappen en een goede roestbescherming.
Sterke punten
• Goede hechtingseigenschappen
• Uitstekende werking bij lage temperaturen
• Goede waterbestendigheid
• Goede corrosiebescherming
• Kan worden toegepast via gecentraliseerde smeersystemen
• Uitstekende werking bij lage temperaturen
• Goede waterbestendigheid
• Goede corrosiebescherming
• Kan worden toegepast via gecentraliseerde smeersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,73 excl. BTW
/ stuk
€ 75,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
