Referenties
Klüber Lubrication:0355080766
Rubix:07400616

Productdetails : KLUBER SILVERTEX T 32 - CAN 20 LTR
In de brei-industrie worden de eisen op het gebied van constante productkwaliteit, de compatibiliteit van de materialen, bescherming tegen slijtage en schoonspoeling steeds meer en strenger. Daarom ontwikkelden we de Klüber Silvertex T naald oliesoorten, die met constante kwaliteit worden vervaardigd met behulp van speciale minerale en synthetische basisoliën en toevoegingsmiddelen. Deze oliën zijn biologisch afbreekbaar volgens OESO - 301 c. Klüber Silvertex T oliën verminderen slijtage en afzettingen op steekvormende elementen, waardoor lange en probleemloze werking van breimachines verzekerd is, terwijl tegelijkertijd de exploitatiekosten verminderen. Het halfsynthetisch materiaal van deze oliën verbetert de koude start van uw grote cirkelvormige breimachines uitgerust met een groot aantal naalden. Dit zal bijdragen tot het verminderen van de bedrijfskosten. Klüber Silvertex T oliën zijn schoon te spoelen met behulp van de gebruikelijke wasvloeistoffen.
Sterke punten
• Ze voldoen aan de wettelijke eisen uiteengezet in EU-richtlijn 2003/53/EG voor het introduceren van NP/NPE-houdende producten op de markt
• Lange levensduur van steekvormende elementen als gevolg van goede slijtagebescherming en dempende werking
• Compatibel met elektronische controlesystemen, elastaanvezels en normaal gebruikte afdichtingsmaterialen en kunststoffen als gevolg van de speciale basisoliën en toevoegingsmiddelen
• Verbeterd koude start-gedrag als gevolg van de halfsynthetische formule
• Hogere economische efficiëntie van breimachines als gevolg van verminderde uitvaltijd
• Vermindering van operationele kosten als gevolg van verlengde onderhoudsintervallen
• Lange levensduur van steekvormende elementen als gevolg van goede slijtagebescherming en dempende werking
• Compatibel met elektronische controlesystemen, elastaanvezels en normaal gebruikte afdichtingsmaterialen en kunststoffen als gevolg van de speciale basisoliën en toevoegingsmiddelen
• Verbeterd koude start-gedrag als gevolg van de halfsynthetische formule
• Hogere economische efficiëntie van breimachines als gevolg van verminderde uitvaltijd
• Vermindering van operationele kosten als gevolg van verlengde onderhoudsintervallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -9 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 863,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.044,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen