Referenties
Klüber Lubrication:0940680177
Rubix:07402200
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH HB 72-102 - BLIK 25 KG
Klübersynth HB 72-102 is een synthetisch smeervet dat geschikt is voor een zeer breed temperatuurbereik, zoals bijvoorbeeld benodigd is in de auto-industrie. De bestanddelen van het product – esterolie, polyurea verdikkingsmiddel en speciaal geselecteerde additieven – zorgen voor een consistent lage olieafgifte bij verschillende temperaturen over een lange periode. Goede bestendigheid tegen warm en koud water en een efficiënte corrosiebescherming dragen bij tot een betrouwbare werking van de lagers. Tests met een aantal afdichtingsmaterialen zoals FPM, ACM en NBR bevestigen een goede compatibiliteit met elastomeren.
Sterke punten
• Beproefde vetsamenstelling op basis van polyurea en esterolie
• Hoogtemperatuurvet voor de levenslange smering van lagers in de auto-industrie
• Minder onderhoudskosten dankzij de hoge betrouwbaarheid
• Effectiviteit bij druklagers al vele jaren bewezen, daardoor kent deze toepassing een minimaal risico
• Hoogtemperatuurvet voor de levenslange smering van lagers in de auto-industrie
• Minder onderhoudskosten dankzij de hoge betrouwbaarheid
• Effectiviteit bij druklagers al vele jaren bewezen, daardoor kent deze toepassing een minimaal risico
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.626,60 excl. BTW
/ stuk
€ 8.018,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
