Referenties
Klüber Lubrication:0122240081
Rubix:07401990

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH EG 4- 680 - CAN 19 LTR
Klübersynth EG 4 is een hoogwaardige, volledig synthetische tandwielolie op basis van polyalfaolefine die voldoet aan de eisen van vele soorten aandrijvingen. Klübersynth EG 4 is zeer goed beschermd tegen schuren met API GL-4. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties. De goede slijtagebescherming van de tandwielonderdelen zorgt ervoor dat de berekende levensduur wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. Klübersynth EG 4 biedt een veel langere levensduur dan minerale oliën, dankzij de uitstekende bescherming tegen veroudering en oxidatie van de geselecteerde grondstoffen; onderhoudstermijnen kunnen dus worden verlengd en onderhoudskosten gereduceerd. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Klübersynth EG 4 is neutraal ten opzichte van de meeste afdichtingsmaterialen, zoals NBR of FKM. Olielekkage die leidt tot verontreiniging wordt voorkomen. Het vertoont ook goede emulsiewering. Het goede viscositeit-temperatuurgedrag ondersteunt de vorming van een adequate laag smeer over een breed gebruikstemperatuurbereik. Daardoor is een enkele viscositeitsgraad geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen in vele toepassingen. Het door de zorgvuldig geselecteerde basisoliën geoptimaliseerde wrijvingsgedrag vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie van de tandwielen.
Sterke punten
• Hoge bescherming tegen schuren
• Goede slijtagebescherming
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Zeer goede corrosiebescherming
• Goede slijtagebescherming
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Zeer goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 19000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.175,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.422,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen