Referenties
Klüber Lubrication:0020890766
Rubix:07401248

Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 C 6-150 - CAN 20 LTR
Klüberfood NH1 C 6-150 is een speciale synthetische hoge-temperatuur olie op een polyglycol-basis, ontwikkeld voor de smering van kettingen die worden gebruikt voor kan- en tin-plaatuitharding, lakken en het decoreren van ovens. De samenstelling, met onder andere een speciaal toevoegingspakket, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van wrijving en een goede bescherming tegen slijtage en passingroest, met name rond de onder zeer hoge spanning staande pen/bus-verbindingen. Klüberfood NH1 C 6-150 heeft een goed viscositeit-temperatuurgedrag dat resulteert in de laagste olieverliezen en een goede slijtagebescherming bij permanente blootstelling aan hoge temperatuurinvloeden. Klüberfood NH1 C 6-150 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 C 6-150 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Een bijdrager aan schonere kettingen als gevolg van lage residuvorming
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• Goede bescherming tegen slijtage, zoals blijkt uit de klantproeven waar we de levensduur van de ketting met meer dan 3 keer hebben verhoogd. Mogelijke verlenging van de levensduur van de ketting, afhankelijk van het gebruik.
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• Goede bescherming tegen slijtage, zoals blijkt uit de klantproeven waar we de levensduur van de ketting met meer dan 3 keer hebben verhoogd. Mogelijke verlenging van de levensduur van de ketting, afhankelijk van het gebruik.
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.933,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.339,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen