Referenties
Klüber Lubrication:0170690592
Rubix:07403036
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 30 PTM - KOKER 450 GR
STABURAGS NBU 30 PTM is een montagevet dat een vast smeermiddel bevat. Het is bestand tegen water en beschermt tegen tribocorrosie (passingroest). Het heeft zijn effectiviteit bewezen bij toepassingen in de buitenlucht die blootstaan aan een hoge luchtvochtigheid.
Sterke punten
• Montagevet dat beschermt tegen tribocorrosie
• Goede corrosiebescherming
• Uitstekend bestand tegen water, zelfs in de buitenlucht
• Goedgekeurd door de firma Knorr Bremse, N 12006-37
• Goede corrosiebescherming
• Uitstekend bestand tegen water, zelfs in de buitenlucht
• Goedgekeurd door de firma Knorr Bremse, N 12006-37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 450 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.297,16 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.779,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
