Referenties
Klüber Lubrication:0372510335
Rubix:07402448

Productdetails : KLUBER KLUBERTEC C 1-101 - VAT 200 LTR
Klübertec C 1-101 is een smeerolie voor hoge temperaturen die bijzonder goede matrijsoploseigenschappen biedt voor een dergelijk type product met lage viscositeit. De verdampingstendens is laag vanwege een hoog vlampunt en, bijgevolg voor lange cyclustijden, worden het verbruik en de rook aanzienlijk verminderd. De kwaliteit en zuiverheid van Klübertec C 1-101, zonder pigmenten of vaste smeermiddelen, zorgt voor een lage residuvorming, minder installatietijd tussen cycli, waardoor de oppervlakken van de vervaardigde onderdelen schoon blijven en de verwerking verder wordt verminderd.
Sterke punten
• Weinig rook door hoge thermische stabiliteit en dus betere zichtbaarheid
• Weinig verdamping en verbruik door een hoog vlampunt
• Verbeterde afwerking van het oppervlak van de gietstukken en minder residuvorming op de matrijs omdat het product vrij is van pigmenten of vaste smeermiddelen
• Weinig verdamping en verbruik door een hoog vlampunt
• Verbeterde afwerking van het oppervlak van de gietstukken en minder residuvorming op de matrijs omdat het product vrij is van pigmenten of vaste smeermiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.063,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10.966,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen