Referenties
Klüber Lubrication:0940730198
Rubix:07401882
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH BMQ 72-162 - BLIK 30 KG
Klübersynth BMQ 72-162 is een synthetisch langetermijnsmeervet met een gepatenteerde samenstelling. Het is gebaseerd op esteroliën en geperfluoreerde polyether olie. Het heeft uitstekende eigenschappen: een goede olieretentie bij constante hoge temperaturen, een goede roestbescherming en een goede waterbestendigheid.
Sterke punten
• Laag geluidsniveau van onderdelen bij hoge temperaturen, dankzij de gepatenteerde hybride vetsamenstelling en de toevoeging van gefluoreerde basisoliën
• Goed presterende onderdelen dankzij een breed gebruikstemperatuurbereik en de goede corrosie- en slijtagewerende eigenschappen
• Goed presterende onderdelen dankzij een breed gebruikstemperatuurbereik en de goede corrosie- en slijtagewerende eigenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54.735,12 excl. BTW
/ stuk
€ 66.229,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
