Referenties
Klüber Lubrication:0961050037
Rubix:07401220
Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 94-301 - BLIK 1 KG
Klüberfood NH1 94-301 is een speciaal smeervet dat bestaat uit een zeer verfijnde, synthetische, koolwaterstof basisolie en een calcium-complex verdikkingsmiddel. Dit smeermiddel heeft een NSF H1-registratie en is daardoor in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Klüberfood NH1 94-301, dat een NSF H1-registratie heeft, levert een bijdrage aan de bevordering van de voedselveiligheid. Het gebruik van Klüberfood NH1 94-301 moet niet afzonderlijk worden beschouwd, maar in overeenstemming met andere passende maatregelen die volgens de wet moeten worden genomen door een levensmiddelen producerend bedrijf, zodat voedsel op een veilige manier wordt vervaardigd.
Sterke punten
• Langere bruikbaarheid van onderdelen en langere onderhoudsintervallen vanwege de goede slijtage- en corrosiebescherming en vanwege de goede verpompbaarheid in gecentraliseerde smeersystemen
• Vermindert wrijving en slijtage in lineaire geleidingen en kogelomloopspindels uitvoeren van microbewegingen dankzij de goede slijtagewerende eigenschappen en vloeikarakteristieken
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
• Vermindert wrijving en slijtage in lineaire geleidingen en kogelomloopspindels uitvoeren van microbewegingen dankzij de goede slijtagewerende eigenschappen en vloeikarakteristieken
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,51 excl. BTW
/ stuk
€ 281,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
