Referenties
Klüber Lubrication:0222240669
Rubix:07401006
Productdetails : KLUBER KLUBERBETA VR 67-3500 - BLIK 1 KG
Klüberbeta VR 67-3500 is een zacht, wit, hechtend siliconenvet. De bijzondere consistentie en het gebruik van speciale siliconenoliën zorgen voor een betrouwbare werking van afsluiters en kranen voor sanitair, drank en verwarming bij een breed temperatuurbereik. Klüberbeta VR 67-3500 heeft een NSF H1-registratie en is daardoor in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberbeta VR 67-3500 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Langere levensduur van cartridges, afsluiters en fittingen dankzij de continue bevochtiging van de wrijvingsoppervlakken
• Compatibiliteit met de meeste standaard elastomeren en kunststoffen
• Vermindering van wrijving en slijtage bij de meeste materiaalcombinaties
• Voorkomt stick-slip en voorziet in een evenwichtige onderdrukking van de bedrijfstemperatuur, heeft weinig effect op de dikte van de laag smeer
• Gecertificeerd voor gebruik in drinkwater- en drankkranen op grond van UBA (Duits Milieuagentschap) richtlijn (KTW), NSF 61, WRAS, ACS, AS 4020
• Verdere certificering beschikbaar op aanvraag
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• Compatibiliteit met de meeste standaard elastomeren en kunststoffen
• Vermindering van wrijving en slijtage bij de meeste materiaalcombinaties
• Voorkomt stick-slip en voorziet in een evenwichtige onderdrukking van de bedrijfstemperatuur, heeft weinig effect op de dikte van de laag smeer
• Gecertificeerd voor gebruik in drinkwater- en drankkranen op grond van UBA (Duits Milieuagentschap) richtlijn (KTW), NSF 61, WRAS, ACS, AS 4020
• Verdere certificering beschikbaar op aanvraag
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,30 excl. BTW
/ stuk
€ 232,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
