Referenties
Klüber Lubrication:0042670037
Rubix:07402220
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH HIP 84-401 - BLIK 1 KG
Klübersynth HIP 84-401 is een wit, dynamisch middelzwaar smeervet op basis van synthetische koolwaterstofolie. Het is goed compatibel met kunststoffen, zelfs bij hoge temperaturen.
Sterke punten
• Thermisch stabiel; pieken tot 180 °C
• Langere levensduur
• Lagere wrijvingsweerstand
• Lagere bedrijfstemperatuur
• Geluiddempend
• Minder trillingen
• Lawaaipreventie
• Langere levensduur
• Lagere wrijvingsweerstand
• Lagere bedrijfstemperatuur
• Geluiddempend
• Minder trillingen
• Lawaaipreventie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,60 excl. BTW
/ stuk
€ 558,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
