Referenties
Klüber Lubrication:1300220774
Rubix:07400868

Productdetails : KLUBER TYRENO FLUID 6/14 V - CAN 10 LTR
Klüber Tyreno-vloeistoffen zijn werkende vloeistoffen ontworpen om te voldoen aan de speciale eisen van moderne vacuümpompen. Klüber Tyreno-vloeistoffen 3/6 V, 6/14 V, 12/25 V zijn geperfluoreerde polyetheroliën (PFPE) die verkrijgbaar zijn in verschillende viscositeiten en beschikken over een bijzonder hoge chemische stabiliteit. Ze kunnen worden gebruikt wanneer agressieve stoffen (bijvoorbeeld zuurstof, halogenen) moet worden verpompt en/of hoog vacuüm omstandigheden (bijvoorbeeld meerdere fasen pompen) prevaleren. Al deze oliën zijn getest en goedgekeurd door het Duitse Instituut voor materiaalonderzoek en testen (BAM) voor gebruik in onderdelen in contact met zuivere zuurstof.
Sterke punten
• Een stabiel vacuüm kan gedurende een lange levensduur worden gehandhaafd als gevolg van lage olie dampdruk en lage viscositeit, een lage snelheid van thermische veroudering en hoge chemische stabiliteit en weerstand tegen agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.375,03 excl. BTW
/ stuk
€ 28.283,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen