Referenties
Klüber Lubrication:0671080335
Rubix:07402922

Productdetails : KLUBER PRIMIUM SUPER - VAT 200 LTR
Foliestretchmachines werken doorgaans continu. Met het oog op deze veeleisende bedrijfsomstandigheden is de kettingolie van essentieel belang voor de economische rendabiliteit van de apparatuur. PRIMIUM SUPER is ontwikkeld om tegemoet te komen aan deze strenge productie-eisen. De additieven in PRIMIUM SUPER zijn toegespitst op: Geringe kettingslijtage met lagere wrijvingswaarden voor kettingstiften, geleiders, buitenringen van lagers en rails, goede oxidatiebestendigheid bij hoge temperaturen, hoge kettingsnelheden en procestemperaturen, geringe verdampingsverliezen bij hoge temperaturen, minimale verandering in de viscositeit bij het wrijvingspunt gedurende langere perioden van stilstand, minder aanslagvorming, goede verpompbaarheid in centrale smeersystemen. Dankzij de unieke samenstelling biedt PRIMIUM SUPER de volgende voordelen aan exploitanten van foliestretchapparatuur: Lage bedrijfskosten, lage onderhoudskosten dankzij de langere levensduur van de kettingen, hoge economische rendabiliteit dankzij de hoge beschikbaarheid van de installatie, alsmede een goede foliekwaliteit door het consistente productieresultaat. PRIMIUM SUPER is compatibel en vermengbaar met PRIMIUM SUPER M 93, Klübersynth CH 2-280 en Klübersynth CZ 2-85.
Sterke punten
• Minder kettingslijtage, wat resulteert in een langere levensduur van de ketting
• Energie-gerelateerde kostenbesparingen door een verminderde wrijving
• Laag olieverbruik dankzij een hoge oxidatiestabiliteit en een gering verdampingsverlies bij hogere temperaturen
• Vereenvoudigd onderhoud dankzij geringe aanslagvorming
• Energie-gerelateerde kostenbesparingen door een verminderde wrijving
• Laag olieverbruik dankzij een hoge oxidatiestabiliteit en een gering verdampingsverlies bij hogere temperaturen
• Vereenvoudigd onderhoud dankzij geringe aanslagvorming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.223,11 excl. BTW
/ stuk
€ 29.309,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen