KLUBER KLUBERLUB BE 71- 501 - CARTRIDGE FLEX 125CM
Smeervet Klüberlub worden 71-501
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0201600920
Rubix:07401364

Productdetails : KLUBER KLUBERLUB BE 71- 501 - CARTRIDGE FLEX 125CM
Klüberlub BE 71-501 is een lichtgekleurd smeervet dat compatibel is met non-ferrometalen, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor glijlagers. Dankzij de speciale samenstelling en vaste smeermiddelen, ontstaat er weinig slijtage wanneer het wordt blootgesteld aan draaiende en oscillerende bewegingen en een hoge schokbelasting. Klüberlub BE 71-501 is bestand tegen water en heeft een goede afdichtende werking. De in dit product aanwezige additieven versterken de bestendigheid tegen veroudering.
Sterke punten
• Veelzijdig smeermiddel voor zwaarbelaste rollagers en glijlagers
• Lagere exploitatie- en onderhoudskosten dankzij het lage verbruik
• Goede slijtagebescherming bij blootstelling aan hoge belasting
• Lange levensduur van het vet dankzij de lage bedrijfstemperaturen en de geringe hoeveelheid wrijving
• Lage verwijderingskosten van afvalwater en lange levensduur van onderdelen dankzij de goede waterbestendigheid
• Lagere exploitatie- en onderhoudskosten dankzij het lage verbruik
• Goede slijtagebescherming bij blootstelling aan hoge belasting
• Lange levensduur van het vet dankzij de lage bedrijfstemperaturen en de geringe hoeveelheid wrijving
• Lage verwijderingskosten van afvalwater en lange levensduur van onderdelen dankzij de goede waterbestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 555,16 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 671,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen