Referenties
Klüber Lubrication:0290340764
Rubix:07401474

Productdetails : KLUBER KLUBEROIL 4 UH1- 320 N - CAN 5 LTR
Klüberoil 4 UH1 N is een hoogwaardige, synthetische, multifunctionele (tandwiel)olie op basis van polyalfaolefine, die tegemoetkomt aan de groeiende eisen en de steeds grotere vermogensdichtheid van moderne tandwielen. Klüberoil 4 UH1 N is gebaseerd op hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde additieven, hetgeen optimale prestaties waarborgt bij de smering van alle tandwielonderdelen. Klüberoil 4 UH1 N heeft een NSF H1-registratie voor gebruik in de voedselverwerkende en farmaceutische industrie en voldoet aan FDA 21 CFR § 178.3570. Het werd ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmaterialen in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberoil 4 UH1 N kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Desondanks is het aanbevolen om een extra risico-analyse uit te voeren, bijvoorbeeld HACCP. Klüberoil 4 UH1 N is gecertificeerd volgens ISO 21469 en ondersteunt daardoor de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen. Klüberoil 4 UH1 N, van ISO VG 68 tot 680, presteert duidelijk beter dan de CLP-eisen op grond van DIN 51517-3. U kunt voor overeenkomstige tandwielen zonder voorafgaand overleg overschakelen op Klüberoil 4 UH1 N, op voorwaarde dat de algemene toepassingsvoorschriften in acht worden genomen. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties, of ingeval de inloopprocedure niet is uitgevoerd. De goede slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers zorgt ervoor dat de berekende levensduur van de onderdelen wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. Klüberoil 4 UH1 N biedt een veel langere levensduur dan minerale en witte oliën, dankzij de uitstekende verouderings- en oxidatiebestendigheid van de geselecteerde grondstoffen; onderhoudsintervallen kunnen daardoor worden verlengd en onderhoudskosten worden gereduceerd. Bij bepaalde toepassingen is zelfs levenslange smering mogelijk. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Olielekkage die leidt tot verontreiniging wordt voorkomen dankzij de goede compatibiliteit met elastomeren. De goede viscositeit bij verschillende temperaturen bevordert de vorming van een voldoende dikke laag smeer over een breed gebruikstemperatuurbereik, zelfs bij verhoogde en hoge temperaturen. Daardoor is een enkele viscositeitsgraad geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen in vele toepassingen. Het door de zorgvuldig geselecteerde basisoliën geoptimaliseerde wrijvingsgedrag vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie van de tandwielen.
Sterke punten
• Beschikt over een NSF H1-registratie en is ISO 21469 gecertificeerd
• Hoge bescherming tegen schuren
• Goede slijtagebescherming van tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s van tandwielen
• Hoge bescherming tegen schuren
• Goede slijtagebescherming van tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s van tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 725,67 excl. BTW
/ stuk
€ 878,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen