Referenties
Klüber Lubrication:0041510177
Rubix:07400474
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS AK 50 - BLIK 25 KG
ISOFLEX TOPAS AK 50 bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en aluminium complex zeep. Deze beschermt tegen corrosie en is bestand tegen oxidatie en veroudering. Daarnaast heeft het goede bevochtigende eigenschappen en lage interne smeermiddelwrijving.
Sterke punten
• Smeermiddel voor kunststofonderdelen
• Hoge snelheidsvet
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede oppervlaktebevochtiging
• Hoge snelheidsvet
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede oppervlaktebevochtiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.642,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8.037,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
