KLUBER CONTRAKOR FLUID H 1 - CAN 20 LTR
Anti-corrosievloeistof CONTRAKOR FLUID H 1
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:CONTRAKOR FLUID H 1 20L
Rubix:07400278
Fabrikant:0470440766

Productdetails : KLUBER CONTRAKOR FLUID H 1 - CAN 20 LTR
CONTRAKOR FLUID H 1 is een dun, veelzijdig smeermiddel op basis van minerale olie. Dit anti-corrosiemiddel voor de lange termijn biedt uitstekende smering, verbetert glijden en heeft goede doordringende eigenschappen, waardoor het zeer effectief is voor gebruik als een roestverwijderaar. Het is vooral nuttig in workshops, voor een brede variatie aan smeringsklussen die een snelle en ongecompliceerde afhandeling vereisen. CONTRAKOR FLUID H 1 heeft een goed reinigingseffect en betrouwbare oplossing van vuil, olieresiduen, aanslag, enz. Het kan op verschillende manieren worden gebruikt voor de bescherming tegen vocht, als een contactolie in elektrische contacten of als een machinale bewerkingsvloeistof.
Sterke punten
• Roestwerend middel met langdurig effect
• Lost roest- en oxidelagen op
• Uitstekende smering, verbeterd glijden
• Goed doordringend en goede distributie in smalle smeerspleten
• Stoot vocht af
• Beschermt metalen oppervlakken, ook elektrische contacten
• Spray vrij van oplosmiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.468,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.776,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen