KROON-OIL MULTIFLEET SHPD 15W-40 00331 (CAN=5LTR)
Motorolie multifleet SHPD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kroon-Oil:00331
Rubix:07030305
EAN:8710128003310

Documenten
Productdetails : KROON-OIL MULTIFLEET SHPD 15W-40 00331 (CAN=5LTR)
Multifleet SHPD 15W-40 is een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Multifleet SHPD 15W-40 beschikt over de volgende eigenschappen: Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden. Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden. Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen. Hoge en stabiele viscositeitsindex. Laag sulfaatas getal. Toepassing: Multifleet SHPD 15W-40 is een universele smeerolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Indien verlengde verversingstermijnen (tot 30.000 km) worden toegestaan door de motorfabrikanten, kan deze olie tevens worden ingezet. Specificaties: ACEA A3/B3-98, E2-96 | API CH-4/SJ | MB-Approval 228.1 | API SJ/CF | MAN 271 | Volvo VDS-2 | Renault VI RD/RD-2 | Mack EO-M Plus | Cat ECF-1-a, Cummins CES 20076 | MTU Type 1 | ZF TE-ML 04C/07C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | fles |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,76 excl. BTW
/ 4 kannen
€ 268,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen