Referenties
Klüber Lubrication:0221690124
Rubix:07403248
Productdetails : KLUBER UNISILKON GLK 112 - BLIK 50 KG
UNISILKON GLK 112 zorgt voor een soepele werking van de onderdelen bij lage temperaturen en is tegelijkertijd tijd bestand tegen hoge temperaturen. Het is gebaseerd op siliconenolie en een speciale lithiumzeep. Het product is compatibel met vele verschillende elastomeren (maar niet met siliconenrubber) en kunststoffen. Goedgekeurd overeenkomstig VW-TL 767 X.
Sterke punten
• Goede laagtemperatuureigenschappen en een breed gebruikstemperatuurbereik
• Goede compatibiliteit met elastomeren en kunststoffen
• Goede bevochtiging van functionele oppervlakken
• Goede compatibiliteit met elastomeren en kunststoffen
• Goede bevochtiging van functionele oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 50000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.146,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11.066,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
