Referenties
Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS L 32 N
Rubix:07400492
Fabrikant:0042270037
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS L 32 N - BLIK 1 KG
ISOFLEX TOPAS L 32 en L 32 N zijn ontworpen voor extreem lage temperaturen. Deze vetten bestaan uit een synthetische koolwaterstofolie en een speciale lithiumzeep. ISOFLEX TOPAS L 32 L 32 N zijn bestand tegen veroudering en oxidatie en bieden goede corrosiebescherming evenals waterbestendigheid. ISOFLEX TOPAS L 32 N bevat ook een uv-signalering, die zorgt voor kwaliteitscontrole zelfs met minimale hoeveelheid smering.
Sterke punten
• Overschrijdt de OEM-eisen van -40 °C
• Lange levensduur dankzij de hoge corrosiebescherming en weerstand tegen oxidatie en veroudering
• Vele jaren succesvol gebruik in de auto-industrie (gespecificeerd en goedgekeurd door de meeste autofabrikanten en toeleveranciers wereldwijd)
• Lange levensduur dankzij de hoge corrosiebescherming en weerstand tegen oxidatie en veroudering
• Vele jaren succesvol gebruik in de auto-industrie (gespecificeerd en goedgekeurd door de meeste autofabrikanten en toeleveranciers wereldwijd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,16 excl. BTW
/ stuk
€ 502,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
