Referenties
Klüber Lubrication:50600037
Rubix:07400468
Fabrikant:0050600037
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TEL/3000 ALTEMP - BLIK 1 KG
Gebruikers van precisie-engineering en textielindustrie-toepassingen hebben vaak andere eisen dan andere bedrijfstakken. Precisie-engineering vereist vaak vetten met lage wrijvingscoëfficiënten en startkoppels die extra noodsmering leveren. Goede lage temperatuur kenmerken zijn ook een frequente eis. Voor deze toepassingen ontwikkelden we het glijdende vet ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP. ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP is een licht gekleurd, dynamisch licht, hoogwaardig vet voor wrijvingspunten in de textielindustrie en toepassingen in de precisie-engineering. Het is gebaseerd op esterolie, minerale olie, lithiumzeep en de speciale wrijvingsverminderende combinatie van vaste smeermiddelen. ISOFLEX TEL 3000 ALTEMP biedt lage wrijving en startkoppel, goede corrosie- en slijtagebescherming en goede oxidatiebestendigheid, terwijl het noodsmerende eigenschappen heeft, zorgt voor lange nasmeringsintervallen en bijdraagt aan verminderde bedrijfskosten.
Sterke punten
• Synthetisch product voor laag wrijvings- en startkoppel
• Langere levensduur van onderdelen met geoptimaliseerde slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming voorkomt voortijdige uitval van onderdelen
• Lage interne wrijving van het smeermiddel voor lage intern gegenereerde warmte in het lager en verhoogde levensduur
• Langere levensduur van onderdelen met geoptimaliseerde slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming voorkomt voortijdige uitval van onderdelen
• Lage interne wrijving van het smeermiddel voor lage intern gegenereerde warmte in het lager en verhoogde levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 722,58 excl. BTW
/ stuk
€ 874,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
