Referenties
Klüber Lubrication:0040240157
Rubix:07400460
Productdetails : KLUBER ISOFLEX SUPER LDS 18 - BLIK 25 KG + INLINER
ISOFLEX SUPER LDS-18 is een geluidsarm, hoge snelheidsvet voor glij- en rollagers. Het bestaat uit esterolie, minerale olie en lithiumzeep. Het beschermt tegen corrosie en is bestand tegen veroudering en oxidatie.
Sterke punten
• Laag bedrijfskoppel maakt energiebesparing mogelijk, vooral bij lage temperaturen
• Goed werkend vet voor topprestaties
• Lange levensduur als gevolg van goede corrosiebescherming, evenals de verouderings- en oxydatiestabiliteit, daardoor zijn kostenbesparingen mogelijk
• Lage verwarming van lagers als gevolg van lage smeermiddelwrijving leidt tot langere levensduur
• Goed werkend vet voor topprestaties
• Lange levensduur als gevolg van goede corrosiebescherming, evenals de verouderings- en oxydatiestabiliteit, daardoor zijn kostenbesparingen mogelijk
• Lage verwarming van lagers als gevolg van lage smeermiddelwrijving leidt tot langere levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.457,36 excl. BTW
/ stuk
€ 9.023,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
