Referenties
Klüber Lubrication:0240100766
Rubix:07400994

Productdetails : KLUBER KLUBERBETA DB 7-68 - CAN 20 LTR
Klüberbeta DB 7-68 is een op siliconenolie gebaseerd product voor gesinterd metalen glijlagers, onderworpen aan hoge en lage temperaturen. Dankzij de speciale productsamenstelling en additieven, is dit product geschikt voor een breed gebruikstemperatuurbereik en een laag wrijvingskoppel en in veel gevallen kan het zelfs gebruikt worden voor de levenslange smering van gesinterd metalen glijlagers.
Sterke punten
• Laag wrijvingskoppel
• Bestand tegen oxidatie
• Synthetisch
• Goed viscositeits- en temperatuurgedrag
• Levenslange smering van gesinterd metalen glijlagers
• Bestand tegen oxidatie
• Synthetisch
• Goed viscositeits- en temperatuurgedrag
• Levenslange smering van gesinterd metalen glijlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.569,74 excl. BTW
/ stuk
€ 6.739,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen