Referenties
Klüber Lubrication:MICROLUBE GBU Y 131 1KG
Rubix:07402674
Fabrikant:0171170037
EAN:0725175308309
Productdetails : KLUBER MICROLUBE GBU Y 131 - BLIK 1 KG
MICROLUBE GBU-Y 131 is een speciaal vet met een semisynthetische basisolie en een metalen complexzeep verdikkingsmiddel. Deze speciale combinatie heeft een grote invloed op de belastingscapaciteit, waterbestendigheid en corrosiewerende eigenschappen van het vet.
Sterke punten
• Goed drukabsorptievermogen
• Hoge bestendigheid tegen water
• Goede corrosiebescherming
• Hoge bestendigheid tegen water
• Goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,75 excl. BTW
/ stuk
€ 282,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
