Referenties
Klüber Lubrication:0420060335
Rubix:07401754

Productdetails : KLUBER KLUBERPRESS HF 2-101 - VAT 200 LTR
De oliën van Klüberpress zijn speciale oplos- en smeermiddelen speciaal bedoeld voor het warmpersen van messing en non-ijzerhoudende metalen. Deze smeermiddelen zijn speciaal verfijnde en toegevoegde oliën die grafiet van hoge kwaliteit bevatten. Klüberpress oliën zijn gebaseerd op vele jaren ervaring in de industrie in samenwerking met toonaangevende bedrijven op het gebied van het warmpersen van messing en non-ijzerhoudende metalen. Dit zorgt voor een hoge operationele betrouwbaarheid, d.w.z. nauwkeurige fabricage, alsmede bescherming van gereedschap en uitstekende afwerking van de werkstukken. Vanwege de speciale formulering van deze oliën, wordt besmetting van matrijzen verminderd en is minder schoonmaak (zandstralen) vereist, waardoor de levensduur van de matrijzen wordt verlengd. Klüberpress oliën hebben een hoog vlampunt, waardoor er minder geur en vlammen worden gegenereerd tijdens de productie. De additieven en speciale grafiet in deze oliën verminderen de wrijving en verbeteren de algehele prestaties van Klüberpress. Voorts verhogen zij de output van de machine per uur en verminderen het afdankpercentage.
Sterke punten
• Aanbevolen door toonaangevende warmpersmachinefabrikanten
• Goede werkstukafwerking
• Weinig vorming van rook
• Laag verbruik in vergelijking met conventionele olie die grafiet bevat
• Minder onderhoud en reparatie van matrijzen
• Stabiliteit van het grafiet in de olie
• Goed koelend en smerend effect
• Goede werkstukafwerking
• Weinig vorming van rook
• Laag verbruik in vergelijking met conventionele olie die grafiet bevat
• Minder onderhoud en reparatie van matrijzen
• Stabiliteit van het grafiet in de olie
• Goed koelend en smerend effect
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.292,24 excl. BTW
/ stuk
€ 5.193,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen