Referenties
Klüber Lubrication:0900860069
Rubix:07400978

Productdetails : KLUBER KLUBERALFA YM 3- 30 - CAN 0,5 LTR
Klüberalfa-smeermiddelen, op basis van geperfluoreerde polyether (PFPE), zijn ontwikkeld voor specifieke levenslange-smeringseisen en zijn dankzij een aantal speciale kenmerken optimaal geschikt voor dergelijke taken. Klüberalfa YM 3-30 is ontwikkeld met het oog op het eenvoudig aanbrengen van een dunne laag smeer op elektrische contacten en stekkerverbindingen, evenals op elastomeren en kunststof onderdelen. Het smeermiddel is zeer goed bestand tegen veroudering en is geschikt voor gebruik bij een breed temperatuurbereik. Klüberalfa YM 3-30 is niet ontvlambaar en is bestand tegen de meeste agressieve chemicaliën.
Sterke punten
• Eenvoudig aan te brengen sprayvarianten
• Goed bestand tegen veroudering
• Bestand tegen de meeste chemicaliën
• Neutraal ten opzichte van de meeste kunststoffen en elastomeren
• Zeer effectieve smeervloeistof
• Niet ontvlambaar
• Goed bestand tegen veroudering
• Bestand tegen de meeste chemicaliën
• Neutraal ten opzichte van de meeste kunststoffen en elastomeren
• Zeer effectieve smeervloeistof
• Niet ontvlambaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.580,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.912,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen