Referenties
Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 150 ( with SUPS ) 5L
Rubix:07040340
Fabrikant:15426
EAN:5024747154265


Documenten
Productdetails : ROCOL 15426 FOODLUBE GEAR FLUID NSF 5 L
Voedselgeschikte tandwielolie met startbeschermingssysteem.
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen afneemt en de levensduur van versnellingsbakken aanzienlijk wordt verlengd. FOODLUBE Hi-Torque is bewezen olieverversingsintervallen tot wel 4 jaar te verlengen. FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een unieke additievenformulering die ervoor zorgt dat tandflanken bij het opstarten gesmeerd zijn, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij tandflanken onbeschermd zijn totdat voldoende olie zich rond de tanden heeft verspreid, laat de SUPS-technologie de tanden met olie gecoat achter na stilstand. Bij het opstarten klimt de olie onmiddellijk over de tandwielen om maximale bescherming te bieden. De SUPS-technologie beschermt ook tegen micropitting, een van de meest voorkomende vormen van falen van tandflanken. FOODLUBE Hi-Torque is volledig conform de normen van de voedingsmiddelenindustrie, met NSF H1-registratie, ISO 21469-certificering en Halal-goedkeuring. Verkrijgbaar in viscositeiten 150, 220, 320 en 460 cSt om alle versnellingsbaktoepassingen binnen de voedingsmiddelenindustrie te beschermen.
Sterke punten
Verhoogt het interval voor olieverversing tot maximaal 4 jaar. Vermindert slijtage om de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk te verlengen. Unieke SUPS*-technologie beschermt de tandwieltanden bij het opstarten. Verkrijgbaar in een reeks viscositeiten om alle toepassingen te dekken. NSF H1 geregistreerd & ISO 21469 gecertificeerd voor volledige auditconformiteit.
Toepassingen
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen vermindert en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakking | 5 l |
| Gewicht | 4,245 g |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Vlampunt | 240 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,85 excl. BTW
/ stuk
€ 285,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen