LOCTITE ANTI SEIZE LB 8009 POT 453 GR
Montagepasta Anti-Seize LB 8009
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:LB 8009
Rubix:07011095
Fabrikant:504219
EAN:0079340376052

Documenten
Productdetails : LOCTITE ANTI SEIZE LB 8009 POT 453 GR
LOCTITE LB 8009 is een metaalvrij Anti-seize smeermiddel met grafiet en calciumfluoride in een pot met kwastdop. Zorgt voor een uitstekende smering van alle metalen, inclusief roestvrij staal, aluminium en zachte metalen. Bestand tegen extreem hoge temperaturen tot +1.315 °C. Product van NLGI-klasse 1.
Sterke punten
• bestand tegen zeer hoge temperaturen tot +1.315 °C
• unieke pot met kwastdop
• NLGI-klasse 1
• metaalvrij
• uitstekende smering van alle metalen, inclusief roestvrij staal, aluminium en zachte metalen.
Toepassingen
Metaalvrij Anti-seize smeermiddel in een pot met kwastdop, met grafiet en calciumfluoride. NLGI-klasse 1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,122x87,122x114,275 mm |
| Inhoud | 453 ml |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 1315 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,51 excl. BTW
/ stuk
€ 52,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden