KLUBER KLUBERSYNTH BH 72-422 - CARTRIDGE STAR 120CM
Smeervet Klübersynth BH 72-422
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0940720915
Rubix:07401860

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH BH 72-422 - CARTRIDGE STAR 120CM
Bent u een OEM of exploitant die rollagers gebruikt bij temperaturen boven de 160 °C? Heeft u behoefte aan een innovatief vet dat de "gebruikstemperatuurkloof" tussen conventionele, op koolwaterstof gebaseerde smeermiddelen en zuiver PFPE smeermiddelen kan dichten? Op basis van een gepatenteerde samenstelling, bieden wij u nu Klübersynth BH 72-422, een synthetisch hoge temperatuur vet dat zowel esterolie als geperfluoreerde polyether (PFPE) oliën en een PTFE-verdikkingsmiddel bevat. Dit vet toont een goede olieretentie bij hoge temperaturen en is thermisch stabiel, waardoor u met Klübersynth BH 72-422 uw nasmeerintervallen bij temperaturen boven de 160 °C tot 220 °C kunt verlengen. Een speciaal kenmerk van Klübersynth BH 72-422 dat kosten bespaart, is dat de dichtheid ca. 1/3 lager is dan dat van op PFPE gebaseerde smeermiddelen, wat resulteert in een hogere opbrengst per volume.
Sterke punten
• Langere levensduur dan met conventionele, op ester gebaseerde vetten, aangezien het smeermiddel PFPE-olie bevat die zeer goed bestand is tegen veroudering
• Gepatenteerde, hybride vettechnologie die aanzienlijk lagere verbruikskosten bewerkstelligt dan het gebruik van geperfluoreerde polyether vetten
• Vermengbaar met alle conventionele vetsoorten, waardoor u zonder te reinigen kunt overstappen
• Lage productdichtheid voor een hoge opbrengst per volume in vergelijking met volledig gefluoreerde smeermiddelen
• Gepatenteerde, hybride vettechnologie die aanzienlijk lagere verbruikskosten bewerkstelligt dan het gebruik van geperfluoreerde polyether vetten
• Vermengbaar met alle conventionele vetsoorten, waardoor u zonder te reinigen kunt overstappen
• Lage productdichtheid voor een hoge opbrengst per volume in vergelijking met volledig gefluoreerde smeermiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Inhoud | 120 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 220 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.326,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.605,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen