Referenties
Klüber Lubrication:0940080157
Rubix:07401770
Productdetails : KLUBER KLUBERQUIET BQ 72- 72 - BLIK 25 KG + INLINER
Klüberquiet BQ 72-72 bestaat uit een esterolie, een polyurea verdikkingsmiddel en speciale additieven. Deze componenten zijn dusdanig gecombineerd dat Klüberquiet BQ 72-72 vele voordelen biedt voor de smering van rollagers: Een zeer geluidsarme werking die is aangetoond met speciale testinstallaties, bijv. SKF BeQuiet +. Lange levensduur van de lagers, dankzij de optimale slijtagebescherming en de thermische stabiliteit. Synthetisch vet, goede compatibiliteit met elastomeren (gegevens beschikbaar op aanvraag), breed gebruikstemperatuurbereik en goede prestaties bij lage temperaturen.
Sterke punten
• Langdurig functioneren van onderdelen, dankzij de optimale slijtagebescherming en de probleemloze werking
• Breed gebruikstemperatuurbereik waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen
• Kostenbesparingen dankzij de lange levensduur van het vet
• Bij uitstek geschikt voor levenslang gesmeerde, afgedekte of gedichte diepgroefkogellagers
• Breed gebruikstemperatuurbereik waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen
• Kostenbesparingen dankzij de lange levensduur van het vet
• Bij uitstek geschikt voor levenslang gesmeerde, afgedekte of gedichte diepgroefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.675,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6.867,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
