Referenties
Klüber Lubrication:HLP 46 20L
Rubix:07402634
Fabrikant:0310080766

Productdetails : KLUBER LAMORA HLP 46 - CAN 20 LTR
LAMORA HLP-oliën zijn hydraulische oliën op basis van minerale oliën. Ze voldoen aan de HLP-eisen van DIN 51 524, deel 2 en verminderen wrijving en slijtage.
Sterke punten
• HLP hydraulische oliën op grond van DIN 51524, deel 2
• Goede slijtagebescherming
• Gebruikstemperatuurbereik van –12 °C tot +120 °C
• Goede slijtagebescherming
• Gebruikstemperatuurbereik van –12 °C tot +120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -12 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 643,83 excl. BTW
/ stuk
€ 779,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen