Referenties
Klüber Lubrication:0122850081
Rubix:07402018

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH G 4-150 - CAN 19 LTR
Klübersynth G 4 is een hoogwaardige synthetische tandwielolie, vervaardigd op basis van polyalfaolefine en speciale additieven. Klübersynth G 4 is zeer goed bestand tegen schuren. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties. De goede slijtagebescherming van de tandwielonderdelen zorgt ervoor dat de berekende levensduur wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. Klübersynth G 4 biedt een veel langere levensduur dan minerale oliën, dankzij de uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie; daardoor kunnen onderhoudsintervallen worden verlengd en onderhoudskosten worden gereduceerd. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Klübersynth G 4 is neutraal ten opzichte van de meeste afdichtingsmaterialen, zoals NBR of FKM. Olielekkage die leidt tot verontreiniging wordt voorkomen. Dankzij de goede compatibiliteit van het product met messing, brons en koper, kan het worden gebruikt voor de smering van toepassingen waar de corrosie van non-ferrometalen een probleem vormt. Het goede viscositeit-temperatuurgedrag ondersteunt de vorming van een adequate laag smeer over een breed gebruikstemperatuurbereik. Daardoor is een enkele viscositeitsgraad geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen in vele toepassingen. Het door de zorgvuldig geselecteerde basisoliën geoptimaliseerde wrijvingsgedrag vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie van de tandwielen. Klübersynth G 4 wordt aanbevolen en is goedgekeurd voor ITEMA/Somet-weefmachines en Stäubli-versnellingsbakken. Met behulp van Klübersynth G 4 kunt u profiteren van een aantal voordelen die u zullen helpen eenvoudig en efficiënt kosten te besparen.
Sterke punten
• Adequate bescherming tegen schuren
• Goede slijtagebescherming
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Zeer goede bescherming van non-ferrometalen
• Goede slijtagebescherming
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Zeer goede bescherming van non-ferrometalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 19000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 787,31 excl. BTW
/ stuk
€ 952,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen