Referenties
Klüber Lubrication:0940490157
Rubix:07400056
Productdetails : KLUBER ASONIC GHY 72 - BLIK 25 KG + INLINER
De hoge prestaties ASONIC GHY 72 zijn te wijten aan de optimale mix van productonderdelen: esterolie, polyurea indikkingsmiddel, een speciaal pakket additieven, gecombineerd in een speciale en schone productieomgeving. Dit garandeert de buitengewone kenmerken van ASONIC GHY 72 voor gebruik in rollagers: hoge zuiverheid, laag geluidsniveau, lange houdbaarheid, hoge weerstand tegen water, goede corrosiebescherming.
Sterke punten
• Breed temperatuurbereik
• Lange levensduur
• Synthetisch smeermiddel
• Lage ruis
• Lange levensduur
• Synthetisch smeermiddel
• Lage ruis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.207,72 excl. BTW
/ stuk
€ 8.721,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
