Referenties
Klüber Lubrication:CENTOPLEX 3 1KG
Rubix:07400186
Fabrikant:0200600037
Productdetails : KLUBER CENTOPLEX 3 - BLIK 1 KG
CENTOPLEX 2 en 3 zijn multifunctionele vetten gebaseerd op oxidatie-resistente minerale oliën en lithiumzeep. Zij voldoen aan eisen voor rollagervetten volgens DIN 51825 K. Door de goede weerstand bij werken onder normale temperaturen en belasting kunnen deze vetten worden gebruikt voor langdurige smering. De meer viskeuze CENTOPLEX van NLGI-klasse 3 kan worden gebruikt voor lagers met hellende of verticale schachten of onvoldoende afgedichte lagers.
Sterke punten
• Langdurige smering van eenvoudige toepassingen
• Multifunctionele vetten
• Multifunctionele vetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,46 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 634,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
