KLUBER GRAFLOSCON B - SG 00 ULTRA - VAT 180 KG
Kruipolie GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0390700333
Rubix:07400312

Productdetails : KLUBER GRAFLOSCON B - SG 00 ULTRA - VAT 180 KG
GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA is een spuitbaar inloopsmeermiddel met een op mineralen gebaseerde olie. Het bevat aluminium als verdikkingsmiddel en vaste smeermiddeldeeltjes van fijn grafiet. Het smeermiddel is vrij van bitumen, zware metalen, oplosmiddelen en grondstoffen die chloor bevatten, en maakt het mogelijk om de wrijfpunten op de juiste manier te laten slijten. GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA vermindert oppervlakteruwheid en verbetert de tandflankkwaliteit, waardoor het ook geschikt is voor corrigerende smering als tandflanken beschadigd zijn.
Sterke punten
• GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA vermindert oppervlakteruwheid en verbetert de kwaliteit van de tandflank waardoor het bijdraagt aan een langere levensduur van de aandrijving en lagere onderhoudskosten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.169,97 excl. BTW
/ stuk
€ 14.725,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen