Referenties
Klüber Lubrication:121460037
Rubix:07402430
Fabrikant:0121460037
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH V 64- 300 - BLIK 1 KG
Klübersynth V 64-300 is een speciaal smeervet op basis van een synthetische olie met een laag gehalte aan siliconenolie en een anorganisch verdikkingsmiddel. Dit product voldoet aan de aanbevelingen met betrekking tot synthetische materialen in contact met drinkwater, uiteengezet door de Duitse Gezondheidsautoriteit. Het heeft een hoge belastingscapaciteit en uitstekende bevochtigingseigenschappen. Met meer dan 500.000 belastingscycli bij een sluitkracht van 2,5 Nm, toont Klübersynth V 64-300 haar uitstekende smeereigenschappen op de testinstallatie voor koponderdelen gebaseerd op de Euronorm DIN EN 200 (vereist uithoudingsvermogen: 200.000 belastingscycli). Klübersynth V 64-300 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth V 64-300 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Speciaal, volledig synthetisch smeervet voor warm- en koudwaterkranen
• Speciaal geschikt voor spoelhoofden met NBR-elastomeren
• Goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
• Voldoet aan Europese norm DIN EN 200
• Hoge belastingscapaciteit en uitstekende bevochtigingseigenschappen
• Speciaal geschikt voor spoelhoofden met NBR-elastomeren
• Goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
• Voldoet aan Europese norm DIN EN 200
• Hoge belastingscapaciteit en uitstekende bevochtigingseigenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,08 excl. BTW
/ stuk
€ 478,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
