ROCOL 20024 WIRE ROPE DRESSING 18 KG

Smeermiddel voor staalkabels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:WIRE ROPE DRESSING 18kg
Rubix:07040427
Fabrikant:20024
EAN:5024747200245
ROCOL 20024 WIRE ROPE DRESSING 18 KG

Technische samenvatting

Inhoud18000 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 20024 WIRE ROPE DRESSING 18 KG


Smerend, penetrerend en beschermend smeermiddel voor staalkabels.
Een sterk hechtend, semi-vloeibaar, niet-smeltend vet, ontworpen voor volledige smering en corrosiebescherming van de meeste typen staalkabels, vooral onder agressieve omstandigheden.

Sterke punten

Uitstekende interne en externe smering. Beschermt tegen slijtage aan geleiders en katrollen. Uitstekende interne en externe corrosiebescherming. Geschikt voor alle niet-wrijvingsaangedreven staalkabels. Bestendig tegen zeewater. Goedgekeurd volgens NATO- en marinevoorschriften. Temperatuurbereik -30 tot +100ºC.

Toepassingen

Een sterk hechtend, semi-vloeibaar, niet-smeltend vet, ontworpen voor volledige smering en corrosiebescherming van de meeste typen staalkabels, vooral onder agressieve omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud18000 ml
Verpakkingemmer, 18 kg
Gewicht18000 g
Verpakkingseenheidemmer
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Vlampuntmeer dan 150 °c
€ 771,50 excl. BTW
/ stuk
€ 933,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud